サリダチェア(SALIDA) 肘跳ね上げ式CMチェア<お客様組立品>

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 85211824 品番 YCM-W-CBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

跳ね上げタイプの肘を搭載したチェアです。
肘を上げると立ち座りしやすく、机にもスッキリと収まります。
またギターやベース等、楽器の演奏時など肘が邪魔になる場面でも簡単に肘を跳ね上げて使用することができます。
デスクワーク時には、肘をさげることによりしっかりと肘を支えます。
様々なシチュエーションに対応できる、おすすめのチェアです。

色(張地)ベージュ 全高(mm)1125〜1200 座面高さ(mm)400〜485 本体質量(kg)15 材質背フレーム、肘:ポリプロピレン、座:カットウレタン(積層合板+ウレタン)、脚:ガラス入りナイロン、肘天部:ウレタン、 背メッシュ、ヘッド、ランバー、座布地:ポリエステル 、キャスター:ナイロンキャスター 幅(mm)680 質量(kg)15 本体:ホワイト、張地:ベージュ 高さ(mm)1125〜1200 タイプ張地クロスタイプ 種類オフィスチェア 奥行(mm)670 キャスターナイロン 肘掛あり(跳ね上げ式) 背タイプハイバック ランバーサポートあり ヘッドレストあり キャスターの有無あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,659 / 税込 ¥1,825
北海道地方数量1につき ¥3,850 / 税込 ¥4,235
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SALIDA CM (サリダ CMチェア) Dance version

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
事務仕事
建設業・工事業

1年前に購入して座り心地もよく再度追加購入しました。できれば腰のあたりのサポートも改善してほしいです。

対象商品:
85211815
2023-05-19
用途:
オフィスデスクワーク
サービス業

コストパフォーマンスは、素晴しいです。
肘付きで、必要無い時は、肘上げ可能ですし、
腰部のランバーサポートも有って、疲れません!

後方へのリクライニングは浅いので、それは期待は
出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする