パワードモニタースピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85211849 品番MS101-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。
フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。
新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。
また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。

ブラック 形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー 再生周波数帯域(Hz)77〜20kHz(-10dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187 質量(kg)2.1 定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20 消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時) 電源電圧(V)100〜240(50/60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする