SCY-2168M4C-N 角度調整機能付きマルチテーブル オスマック 85212077 SCY-2168M4C-N 角度調整機能付きマルチテーブル オスマック 85212077 SCY-2168M4C-N 角度調整機能付きマルチテーブル オスマック 85212077 SCY-2168M4C-N 角度調整機能付きマルチテーブル オスマック 85212077 SCY-2168M4C-N 角度調整機能付きマルチテーブル オスマック 85212077 SCY-2168M4C-N 角度調整機能付きマルチテーブル オスマック 85212077

角度調整機能付きマルチテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85212077 品番 SCY-2168M4C-N
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワンタッチで天板の角度調節が可能なマルチテーブル。ソファサイドやベッドサイドなどで大活躍。
高さは無段階調節で角度はレバーを握って天板を倒すだけで角度が変えられるスグレモノ!
パソコンテーブルやタブレットに大活躍のテーブルです。
転び止めは取り外し可能で天面をフラットに使用できます。

高さ(mm)640〜985 幅(mm)600 奥行(mm)340 天板耐荷重(kg)5 質量(kg)5 ナチュラル&ホワイト 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)600×340 角度調整範囲天板:9段階(収納時含む) 材質塩化ビニル樹脂化粧繊維板、スチール(クロムメッキ/粉体塗装) 昇降範囲(mm)640〜985 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×340
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする