pixy BC-2009 モバイルエステ美顔器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85212095 品番BC-2009
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

どこにでも持ち歩きやすい、スリムで軽い美顔器です。
マイクロカレント ・温熱効果 ・赤色LED ・マイクロ音波振動で、お肌のキメを整えてハリツヤを与え、疲れた肌や目を癒してくれる4つの機能を搭載。
乾電池を使わないUSB充電式なので、約27gの超軽量。
リモートワークや毎日のPC・スマホ操作でお疲れの目元に。
あたたかで優しい刺激がお肌のこわばりや目の疲れを癒してくれるので、男女問わず、贈り物としても最適です。

材質アルミ合金+ポリカーボネート 寸法(mm)約150×14×12 本体質量(g)27 バッテリー容量(mAh)350 充電時間(分)約120 連続使用時間(分)約60 入力電圧(V)5 電流(A)0.2 出力(W)1.5 付属品ソフトケース、充電ケーブル(リチウムイオン充電池内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする