コネクタカバー セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85212908 品番DC-101B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。
Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。

セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2 材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS ブラック
注意
※Mini DisplayPort用はApple社製品のMini DisplayPort/Thunderboltコネクタに対応しません。Apple社製品に限らず、本体ケースから3mm程度奥側にコネクタが搭載されている場合、コネクタカバーがコネクタに引っかからずに外れてしまう可能性が高いです。
※全て機器用です。ケーブル用ではありません。
※ミニジャック用を挿入すると出力機器と認識されるため、内部スピーカーから音が出なくなる場合があります。音を聞くにはコネクタカバーを外してください。
※本製品は汎用品であり、全ての環境での使用を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする