スクラップアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード85213023 品番XP-3710-00
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マスキングテープの貼り直しができる丈夫な台紙!
高透明ポケットが飾った台紙をきれいに保護。
透明ポケットが飾った台紙を綺麗に保護。
高透明ポケットに、丈夫な厚口の台紙が1枚ずつ入った、スクラップ・デコレーションに最適なアルバム。
お子様の成長記録や、友人や職場仲間へのプレゼントに。
スペア台紙の補充枚数 約10枚(背表紙付)(セット分も含めて最大約20枚)

収納サイズL判×2枚、ポストカード×2枚、2L判×1枚 クラフト 寸法(縦×横)(mm)台紙:231×194 寸法(縦×横×厚さ)(mm)241×235×21 材質(表紙) 材質台紙:紙、OPP 材質(ビス)真鍮(メッキ) 仕様内ビス式、表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)、クラフト台紙入ポケット10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする