Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
内臓HDD 3.5インチ WD Purple Pro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85213425
品番
WD101PURP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
容量(TB)
10
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
キャッシュメモリ(MB)
256