内臓HDD 3.5インチ WD Purple Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85213434 品番WD121PURP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。

容量(TB)12 サイズ3.5インチ インターフェースSATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85213434 WD121PURP 09067811 WD122PURP 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする