対象ガスメタン、酸素、硫化水素、一酸化炭素
測定範囲(%)メタン/0-100LEL
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0〜30、CO/0〜300
警報設定値メタン/1st 10%LEL 2nd 30%LEL, 酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26
質量(g)約 130
付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20〜50
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露無きこと)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
オプションポンプユニット、アリゲータークリップ、データロガーキット、ソフトケース、ベルトクリップ