マルチ型ガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85213504 品番 XA-4400U イソブタン 乾電池仕様【ATEX】
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥130,680
販売価格(税別)
118,800

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)

対象ガスイソブタン、酸素、硫化水素、一酸化炭素 測定範囲(%)イソブタン/0-100LEL 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0〜30、CO/0〜300 警報設定値イソブタン/1st 10%LEL 2nd 30%LEL, 酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26 質量(g)約 130 付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20〜50 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露無きこと) 用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 オプションポンプユニット、アリゲータークリップ、データロガーキット、ソフトケース、ベルトクリップ
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする