酸素濃度計【CE仕様】【海外仕様】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85214299 品番XO-2200 CE仕様
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き

対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0-25 警報設定値1st 19.5vol% 2nd 18.0vol% 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10〜40 使用湿度範囲(%RH)30〜90 用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 オプションレザーケース(C-11)、耐熱レザーケース(C-12)、ヘルメットクリップセット(ST-6)、フィルタエレメントFE-116
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする