対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)0〜300
警報設定値1st 50ppm 2nd 150ppm
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22
質量(g)75
付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ
機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド
使用温度範囲(℃)-10〜40
使用湿度範囲(%RH)30〜90
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
オプションレザーケース(C-11)、耐熱レザーケース(C-12)、ヘルメットクリップセット(ST-6)、フィルタエレメントFE-116