ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85214414 品番CPD-M114R(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。

対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) ディスプレイ11.4インチ(16:9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4 質量(kg)1.02 電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売) 消費電力(W)約12 解像度1366×768 視野角上下120度、左右140度 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書 保証期間1年 ブラック 用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。
取扱説明書:(6.04MB)
注意
※著作権保護管理されたファイルは本機では再生できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする