MN-1 農機向けバックモニター 安心くん ネクストアグリ 85214554 MN-1 農機向けバックモニター 安心くん ネクストアグリ 85214554 MN-1 農機向けバックモニター 安心くん ネクストアグリ 85214554 MN-1 農機向けバックモニター 安心くん ネクストアグリ 85214554

農機向けバックモニター 安心くん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85214554 品番MN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

見えにくい所を安心組んで安全確認!!安心!!
LEDライト付(暗い場所の視認性 良好)

セット内容モニター(4.3インチ)1台、バックカメラ(配線約6.5m)1ケ、電池BOX(電池は付属されておりません)1ケ、バッテリーケーブル(約3m)1ケ、取扱説明書(保証書)1部 防水保護等級IP67(カメラのみ) 電源(V)12バッテリー又は単3アルカリ乾電池×6本 スイッチ2:ON/OFFスイッチ、5分オートタイマースイッチ 画面サイズ4.3インチ 用途トラクター、コンバイン、田植機、軽車両など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする