リサイクルインク Canon対応 BC-360XL/BC-361XL

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85214658 品番 JIT-C361CXL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーCanon 適合PIXUS TS5430 / PIXUS TS5330 シアン/マゼンタ/イエロー 種別リサイクル インク染料 メーカー純正品番BC-361CXL グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
見積書や注文書に、使用している
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とてもいいと思います。まつたく、リサイクルインクとは、とても思いません。

2025-08-08
用途:
PCプリンター
はやし整骨院 様 (サービス業)

プリントアウトが多い為、コスパが良い事と、安心した物を使用したいと思い購入しましたが、今のところ、純正と変わりなく使用しています。

2025-05-26
用途:
プリンターのインク
その他業種

ここのインクが、一番長持ちするような気がします。
またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする