ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 布団カバー
綿100%敷布団用シーツ ワイド&ロング 同色組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブルー
注文コード
85214728
品番
0407220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
厚手の敷布団やマットレスにも対応できるゆったりした幅。
和室&洋室両方使える。
丸洗いOK!(ネット使用)
色
ブルー
セット内容
4枚組
サイズ
シングル
寸法(cm)
1枚:(約)150×250
質量(g)
1枚:(約)400
材質
綿100%