ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 布団カバー
綿100%敷布団用シーツ ワイド&ロング 同色組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85214746
品番
0407310
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
厚手の敷布団やマットレスにも対応できるゆったりした幅。
和室&洋室両方使える。
丸洗いOK!(ネット使用)
色
ピンク
セット内容
2枚組
サイズ
ダブル
寸法(cm)
1枚:(約)190×250
質量(g)
1枚:(約)500
材質
綿100%