産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85215008 品番ISW-514PTF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。

ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)598 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135 仕様ハードウェアバージョン3 電源DC12〜54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする