ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)829
出力(W)最大240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC48-54V
材質(ケース)IP30 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1〜8
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75