規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt
質量(g)406
出力DC50~53V 4ペア使用時60W、DC45~53V 2ペア使用時30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン5
ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート
電源DC48〜54V
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75