産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源DC12〜54V 注文コード85215053 品番IPOE-171-95W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 質量(g)443 出力DC54V 4ペア使用時95W、DC54V 2ペア使用時36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン5 ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 電源DC12〜54V 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする