規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)280
出力DC48V: 各ポート最大32W、DC56V: 各ポート最大36W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート
電源DC48〜56V
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75