産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 電源DC12〜56V 注文コード85215078 品番IPOE-260-12V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)280 出力DC54V入力時: 各ポート最大36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート 電源DC12〜56V 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする