規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)339
出力DC54V:最大30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート
電源DC24〜56V
材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75