産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85215157 品番IPOE-175S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック 出力DC12V 5A 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52〜56V、802.3at PoE+: DC48〜56V 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする