産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85215175 品番IPOE-E302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン3 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 入力最大95W DC52~57V 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする