サクラクレパス
サクラクレパスの 文房具
サクラクレパスの のり
サクラクレパスの スティックのり
小学生文具スティックのりC色が消えるタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85215209
品番
250962
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
【色が消えるタイプ】 ブルー発色で塗ったところが分かり、乾くと透明になります。小学生が使用しやすい大きめの名前欄がついてます。
縦(mm)
142
横(mm)
45
高さ(mm)
23
質量(g)
23
用途
スティックのりは、小学生1年生から6年生までが学校での個人持ち用品として購入する商品です。
タイプ
色付き