N114 学習帳方眼罫5ミリCピンク サクラクレパス 85215306

N114 学習帳方眼罫5ミリCピンク サクラクレパス 85215306
N114 学習帳方眼罫5ミリCピンク サクラクレパス 85215306
N114 学習帳方眼罫5ミリCピンク サクラクレパス 85215306

学習帳方眼罫5ミリCピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード85215306品番N114
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

教科ごとに色分けして使用できます。科目シールをつけておりますので、時間割の時に便利です。表紙は無公害プレスコート加工をしており、水濡れなどから保護します。(名前欄はコーティングをしておりませんので筆記できるようにしております)。中紙は、白色度70%程度の中性再生紙を使用しておりますので、長時間使用していても目が疲れにくく、紙の変退色も少ないです。

用途豊かな心を育むノート。小学生・中学生が学習に利用するノートです。方眼罫ピンク縦(mm)179横(mm)252高さ(mm)3質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする