日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
日動工業の 冷風機
CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85216049
品番
CF-300N-EL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
CF-300シリーズ用冷却エレメントです。
約3年での交換を推奨しています。
適合機種
CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N
交換目安
約3年
用途
CF-300の冷却エレメント交換に
仕様
本体使用数:4個