デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85216268 品番BS-SS7-SL
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【取り付け場所が自由自在】
付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。
360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。
【コンパクトタイプ】
取付フォルダーには、滑り止めを付加。
壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む)
「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。

特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め 質量(g)510 シルバー 取付フォルダー19cmまで拡張可能 用途オフィス・キッチン・寝室で活用。
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更する場合がありますので、予めご了承ください。
(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする