- クリア ブルーエナジー 4x スカルプシャンプー ユニリーバ・ジャパン 85216539

クリア ブルーエナジー 4x スカルプシャンプー

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1本(350g)注文コード85216539品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

毛髪化学と皮膚科学の融合が叶えた大人の男性用ヘアケアブランドクリアから、オイリーヘア用シリーズが誕生。天然由来の海洋成分*1とメントール(清涼成分)を配合。使うたび爽快感を。皮脂をしっかりとケアし、頭皮のマラセチア菌の増加を防ぎ、男性の頭皮の4つの悩み*2をケア。フレッシュシトラスの香りで、爽やかな香りが長時間続く。 *1塩海(保湿成分)、*2脂、フケ、かゆみ、ニオイ

商品タイプ本体/ポンプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×199×50質量(g)428香りフレッシュシトラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする