高級ハサミ HASA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 85217774 品番 HASA-002
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。
ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。
刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。
ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。
鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。
2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。

用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 幅(mm)80 全長(mm)226 板厚(mm)2 ハンドル形状左右非対称 刃渡り(mm)85 刃部加工カーブ刃(強力 ロング) 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85217765
2024-03-10
用途:
テープカット
サービス業

紙はもちろん、布も、サクッとよく切れて気持ちが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする