SN.CASA.オリ-A(トートバッグ/)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85218246 品番 674705
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マイ傘トートを持とう!雨の日も気軽にお出かけ♪
心地よい傘のおうち「カーサ」。雨や泥で汚れても気にならないレジャーシート素材。
雨の日のふたつの問題を「カーサ」で解決。
[1]雨の日に濡れた傘を持ち歩くのは大変…自分や周りの人、床を濡らしてしまう。
濡れた傘の心地よい居場所をつくってみました。
[2]雨の日に現れる濡れた傘を入れるための使い捨てビニール袋たち。
おしゃれで使いやすい傘トートがあれば、少しでもゴミが少なくなるかもしれません。
ひっかけて便利なカラビナ付き。
持ち運びは、コンパクトに。
背面のルーポケットは折り畳み傘の外袋の収納にぴったりです。
こだわりの傘トートです。

ORANGE 材質表地:ポリエチレン/持ち手:ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)15×25×7.5 長さ(cm)最長40(持ち手) ポケット外側1箇所 仕様留め具:ドットボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする