※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

SN.Pimotte.ライトWリペレント-C(トートバッグ/)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 BLACK 注文コード85218693 品番679601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノート型 PC 用トート「ピモッテ」。
ワークスタイルが多様化している今、モバイル機器の携帯は欠かせません。
シーンに応じてバッグのインナーにも、そのまま持ち歩けるトートにも…。
汚れに強く超軽量はっ水素材。
ベーシックカラーに、ちらりと見えるストライプ柄の裏地が程よいアクセントに!
適度なクッション性と持ち運びやすさ。
デバイスをしっかりと保護しながら、かさばりにくい。
薄型&軽量。ビジネスバッグや通勤カバンのインナーバッグとしても大活躍。
内側に納まるハンドルがあるため、メインのバッグからの出し入れもラクラクです。
コの字型についたファスナーで、縦横どちらからも中身を出し入れできる仕様。
13 インチのノート型 PC 対応。
内側には、3つに区切られたメッシュポケット付き。
マウスやコードなどの周辺機器をきれいに分けて収納できます。
外側には、A4 サイズも収納可能なルーポケットがあり、便利です。
中身の飛び出しを防ぐループベルト付きで安心です。
お財布やスマホなどの小物も一緒に入れて、スムーズに出し入れが可能です。
別売りのストラップをつければ、ショルダーバッグとしてもお使いいただけます。
肩に掛けて楽に移動することが可能です。

BLACK 材質表地:ポリエステル(はっ水加工)/裏地:ポリエステル、レーヨン/持ち手:ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×27×2 長さ(cm)23(持ち手) ポケット外側1箇所、内側3箇所 仕様留め具:ファスナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする