ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの 帆布製
PACKOUTTM 15インチトートバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85218815
品番
48-22-8315N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
PACKOUT モジュラーシステム
1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
底面には耐衝撃性ポリマーを使用
メタルハードウエア
成形ハンドル
材質
1680Dバリスティック
長さ(mm)
279
サイズ(inch)
15
本体質量(kg)
2.8
ポケット数
31
外寸法・幅(mm)
381
外寸法・高さ(mm)
432
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密
参考になった