48-22-8436 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 85218833 48-22-8436 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 85218833 48-22-8436 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 85218833 48-22-8436 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 85218833

PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85218833 品番 48-22-8436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい

材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)1.06 長さ(mm)416 幅(mm)248 高さ(mm)64 防水性IP65 サイズS
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
ビスやリングスリーブを入れている
株式会社大和管理 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

細かく収納が出来てとっても便利
他のミルウォーキーと連結出来て満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする