48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 85218849 48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 85218849 48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 85218849 48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 85218849

PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85218849 品番48-22-8425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425)
金属補強されたラッチ
トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)

材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)5.5 可搬質量(kg)45 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)287 防水性IP65 サイズL

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-18
用途:
工具収納
サービス業

強度があり非常に便利です。
他の商品も検討したいと考えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする