コントラクターバッグMサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85218876 品番MILF18B-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

撥水機能付き600デニール素材
M12シリーズの収納に最適なサイズ

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)228.6×431.8×254 長さ(mm)431.8 幅(mm)228.6 サイズM 高さ(mm)254 外寸法・幅(mm)228.6 外寸法・高さ(mm)254 外寸法・奥行(mm)431.8

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
車内収納
建設業・工事業

チャック廻り部分に金属補強が施されており、かつ、100%ガッポリ開くので両サイドに補強の板を入れると箱状になりバッグとしてではなく箱で使用しております。なかなかカッコ良く使い勝手良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする