スリーブセット メッシュラック用 19mm

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4組) 注文コード85218937 品番-
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュラック エコノミー用の19mmのスリーブです。棚を止める際に使用します。

材質PP ポール径(Φmm)19 適合モノタロウ メッシュラック エコノミーシリーズ 用途メッシュラック エコノミーのスリーブとして
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85218937
2026-01-10
用途:
スチールラックの棚をとめるのに
建設業・工事業

規格が決まってる商品は間違いがないからいい!全商品そうしてほしい。

2025-04-03
用途:
メッシュラック組立

19MMサイズが発売されて良かったです待ってました。

対象商品:
85218937
2023-08-08
用途:
什器で紛失しているパーツとして購入
有限会社LOWTEX 様 (卸売・小売業)

とても良いです。
しっかりしており、コストパフォーマンスが高い一品です。
純正でないとはまらないかもしれないと思いましたが、問題ありませんでした。
汎用性は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする