公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85219156 品番 9mm×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。

太さ(Φmm)9 長さ(m)50 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85219156
2025-11-19
用途:
ソフトボール練習用ネット結束用
高橋農園 様 (農・林・水産業)

良好な使用が出来て満足な状況である。
軽くて、ネットと支柱の芯としてロープを使っている。

対象商品:
85219183
2024-02-12
用途:
植栽地の丸太柵囲いのロープ張りに使用
サービス業

届けられた形状は、写真の通りで直径:約30cm、厚さ:約10cmで、思ったよりも小さい感想を持ちました。 
太さは公園で良く見かけるロープ位の視認性が持てる太さ:10mmを選びました。
太さに関しては、丸太杭が6cmφで、12mmの穴が丁度合うのですが、間伐の芯持ち材に、素人が手持ちの電動ドリルで直径10mm以上の穴を開けることが如何に大変であるのか思い知らされました。(※プロに頼むと1か所;¥50です)
なお、私は初めに8mmで貫通させ、10mmで更に穴を広げ、最後に12mmで穴を明けました。

3人が参考にしています
対象商品:
85219147
2023-12-01
用途:
スイセン花壇の仕切りとして使用
(一社)住みよい町・さむかわにする会 様 (その他業種)

今回はリピートです。使用感、見た目共に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする