アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サングラス 黒赤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85219366
品番
14795
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
色
黒赤
寸法(mm)
フロントフレーム:45×130、耳掛け部分フレーム:130
セット内容
本体×1
材質
レンズ:アクリル フレーム:ポリカーボネイド
包装形態
OPP袋
質量(g)
18