アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラーのびのび手袋 すべり止め付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85219375
品番
14926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
蛍光イエロー
寸法(mm)
約155×130
セット内容
2個組
材質
アクリル、ポリウレタン、ゴム
包装形態
無
質量(g)
25