ポンポンバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85219479 品番14937
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)150×110 寸法(Φmm)60 セット内容2個組 材質ポリエステル 包装形態OPP袋 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする