ケンケンパリングDX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85219689 品番75172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,600
販売価格(税別)
2,364

好きなコースをつくってケンケンパをしよう
材質:PE。サイズ:リング:外径275mm、内径235mm。セット内容:赤・青・黄・緑・オレンジ 各色4 計20、ジョイントパーツ×20

リング外径(Φmm)275 リング内径(Φmm)235 セット内容リング×20、ジョイントパーツ×20 材質PE 包装形態PP袋入り 質量(g)746 用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。

商品説明動画

けんけんぱリングDX【アーテック 幼児向け玩具】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする