アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
つながるとことこむかで イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85219716
品番
75180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,940
販売価格(税別)
¥
1,764
バスケットに入れる
色
イエロー
寸法(mm)
片足:380×120×30 取っ手:110
長さ(mm)
紐:約450
セット内容
2個組
材質
PP
包装形態
OPP袋
質量(g)
490