ソフトハードル イエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85219759 品番75192
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,351
販売価格(税別)
2,137
寸法(高さH×幅W)(mm)組立時:570×240 横(mm)650 セット内容ベース×1、サイドプレート×2、ハードルバー×1 材質EVA 包装形態OPP 質量(g)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする