アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 袋
アーテック[学校教材・教育玩具]の 不織布バッグ
作品バック不織布製 特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85219777
品番
11360
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
650
高さ(mm)
500
サイズ
特大
色
白
タイプ
作品収納バッグ
質量(g)
54