LED懐中電灯(3色アソート)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85219856 品番51875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170
寸法(mm)315×110×53 セット内容本体×1 材質PP、PS 包装形態ヘッダー付OPP袋 質量(g)67 使用電池単1乾電池2本(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
普段使い
その他業種

手持ちの懐中電灯をled球に交換するより安上がりでしかも明るい。

2025-03-05
用途:
非常時用の備え
農・林・水産業

勝手に3色セットだと思い込んでいましたが、そんなことはない。
一本の値段にしても相当安いので満足です。安いだけに本体も軽く、使いやすそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする