鼻ポン小サイズ100個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85219953 品番52186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628

鼻血のお手当、花粉時の鼻水に 脱脂綿なので繊維が残らず安心
材質:綿100%。サイズ:Φ9×20mm。セット内容:本体(100入)×1

寸法(Φ×mm)9×20 セット内容本体(100入)×1 材質綿 包装形態化粧箱 質量(g)36 用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする