アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 非常用トイレ
トイレストック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85220179
品番
52225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
セット内容
凝固剤×50、汚物袋50枚
材質
凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE
寸法(mm)
300×200×80
質量(g)
1500
包装形態
ダンボール箱
入数
50回分
使用可能回数
50回分